!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMELLES, HOMME, 14, MOUSSE/FEUTRE, ORG/NR, DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE, 16X5X½ PO

SEMELLES, HOMME, 14, MOUSSE/FEUTRE, ORG/NR, DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE, 16X5X½ PO

IMPACTO

SEMELLES, HOMME, 14, MOUSSE/FEUTRE, ORG/NR, DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE, 16X5X½ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SEMELLES, HOMME, 14, MOUSSE/FEUTRE, ORG/NR, DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE, 16X5X½ PO

SEMELLES, HOMME, 14, MOUSSE/FEUTRE, ORG/NR, DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE, 16X5X½ PO

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.15 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMOMEMESD14
  • N° de modèle du manufacturier MEMESD14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces semelles intérieures orange/noires pour homme sont faites de mousse mémoire et de feutre. Elles sont exemptes de PVC et conviennent à la pointure 14. Les semelles intérieures ont un bout rond, un support de talon, une protection à dissipation électrostatique et un support de voûte plantaire. Elles mesurent 16 po de longueur x 5 po de largeur x ½ po d'épaisseur et empêchent la fatigue et les odeurs de pieds.

Spécifications techniques

  • ArticleSemelle intérieure
  • GenreUnisexe
  • MatériauTissu, mousse à mémoire de forme
  • Largeur5 po
  • CouleurNoir, jaune
  • CaractéristiquesRespirant, lavable, protection contre la dissipation électrostatique
  • Taille 14
  • Longueur 16 po
  • Forme d'embout Rond
  • Épaisseur 1/2 po
  • Prévient Fatigue
  • Marque - chaussures IMPACTO
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande