!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS IND. 1-1/2 PO .

CLE A CHOCS IND. 1-1/2 PO .

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS IND. 1-1/2 PO . close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLE A CHOCS IND. 1-1/2 PO .

CLE A CHOCS IND. 1-1/2 PO .

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,114.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CNPCP6930D35
  • N° de modèle du manufacturier CP6930-D35
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/4 po
  • Capacité de boulon max.1-3/4 po
  • Longueur hors tout17-1/4 po
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Caractéristiques1-1/2 po de l'impact industriel avec cliquet de retenue de douille à trous, durable, de l'embrayage de marteau en aluminium durable et le carter d'embrayage, réversible D-Poignée latérale type de déclenchement interne, et 4 paramètres de Régulateur de puissance, d'échappement réglable
  • Entrée d'air 1/2 po
  • Vitesse à vide 4 300 tr/min
  • Type de dispositif de retenue Trou
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Type de manche/poignée Poignée en D
  • Poids de l'outil 32,0 lb
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande