!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHC PNEU, AIR CO, 33PI3/MIN, 27,8LB

CLE CHC PNEU, AIR CO, 33PI3/MIN, 27,8LB

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHC PNEU, AIR CO, 33PI3/MIN, 27,8LB close
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
CLE CHC PNEU, AIR CO, 33PI3/MIN, 27,8LB

CLE CHC PNEU, AIR CO, 33PI3/MIN, 27,8LB

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,503.58 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP77766
  • N° de modèle du manufacturier CP7776-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClés à chocs
  • Consommation d'air33 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Pression d'air min.90 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de démarrage1 770 pi-lb
  • Vitesse à vide5 000 TR/MIN
  • Coups/min750
  • Rapport puissance/poids63,7 pi-lb/lb
  • Taille de prisecarré de 1 po
  • Type de dispositif de retenueAnneau de friction, trou traversant
  • Style d'outilCompact
  • Longueur hors tout17 5/8 po
  • Matériau de boîtierAluminium, acier
  • Marque de l'outilChicago Pneumatic
  • ComprendClé hexagonale
  • NormesEN ISO 11148-6:2013, ISO-28927-2
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Taille de tuyau min. 1/2 po
  • Facteur de marche nominal Qualité industrielle
  • Couple de fixation 1 530 pi-lb
  • Niveau sonore au moment de l'impact 104 dB
  • Nombre de réglages de la vitesse 3
  • Capacité de boulon max. 1 po
  • Type d'entraînement Allongé
  • Style d'embrayage Accouplement à crabot oscillant
  • Niveau de vibration 8,7 m/s²
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Caractéristiques Poignée pouvant pivoter en 4 positions pour un confort d'utilisation optimal, pare-chocs en caoutchouc protégeant les applications et l'outil (inclus), poignée et poignée latérale en TPR pouvant pivoter en 4 positions.
  • Poids de l'outil 27,8 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)