!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLES A CHOCS 1/2 PO,EXT,SILENCIEUX

CLES A CHOCS 1/2 PO,EXT,SILENCIEUX

INGERSOLL RAND

CLES A CHOCS 1/2 PO,EXT,SILENCIEUX close
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
CLES A CHOCS 1/2 PO,EXT,SILENCIEUX

CLES A CHOCS 1/2 PO,EXT,SILENCIEUX

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $686.35 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2135QXPA2
  • N° de modèle du manufacturier 2135QXPA-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide11 000 tr/min
  • Capacité de boulon max.3/4 po
  • Longueur hors tout9-1/2 po
  • Matériau de boîtierAcier
  • CaractéristiquesPunissez les boulons les plus durs avec 780 pi-lb de couple inversé max et 1 100 pi-lb de couple arrache-boulon. toute la puissance du moteur finement réglé de Ingersoll Rand et du mécanisme d'impact à double marteau, à seulement 4 livres, le 2135q x pa est aussi clair qu'il est puissant donc votre main pneus moins, vous permettant de faire plus de travail
  • Poids de l'outil4,3 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Coups/min 1,250 ipm
  • Type de dispositif de retenue Œillet
  • Matériau de manche/poignée Métal avec manche en caoutchouc
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Comprend Outil seulement
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)