!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP.,ARMURE DE TRVL,RÉSIST A/CHC,TG/10,NR/HAV.,10PO L.,PEAU DE CHÈVRE/SPANDEX

GANTS RÉSIST A/COUP.,ARMURE DE TRVL,RÉSIST A/CHC,TG/10,NR/HAV.,10PO L.,PEAU DE CHÈVRE/SPANDEX

FLEXTIME

GANTS RÉSIST A/COUP.,ARMURE DE TRVL,RÉSIST A/CHC,TG/10,NR/HAV.,10PO L.,PEAU DE CHÈVRE/SPANDEX close
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
GANTS RÉSIST A/COUP.,ARMURE DE TRVL,RÉSIST A/CHC,TG/10,NR/HAV.,10PO L.,PEAU DE CHÈVRE/SPANDEX

GANTS RÉSIST A/COUP.,ARMURE DE TRVL,RÉSIST A/CHC,TG/10,NR/HAV.,10PO L.,PEAU DE CHÈVRE/SPANDEX

FLEXTIME

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.81 / PAIRE
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
  • N° article WAT005TPCX
  • N° de modèle du manufacturier 005TPC-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ces gants Work Armour, noirs et beige, résistants aux coupures sont de taille TG/10, 10 po de long. Ils sont faits de peau de chèvre avec une doublure extérieure en spandex et en polyester. Ils sont coupés gunn et disposent d'un renfort en aramide sur l'index, les jointures et le po. Ils sont dotés d'un poignet élastique et d'une paume résistante à l'eau. Ces gants haute dextérité sont de niveau de coupe ANSI A5, de niveau de perforation ANSI 4 et de niveau 4 de piqûre d'aiguille ANSI

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Longueur du gant10 po
  • Style de manchetteÉlastique
  • Caractéristiques du gantCaoutchouc très résistant, barre aux doigts et aux jointures, bouts des doigts avec capuchon et pouce renforcé, dos en Spandex ajustable, les bouts des doigts sont compatibles avec les écrans tactiles et peuvent être utilisés sur tous les appareils à écran tactile
  • Série005TPC Flextime
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Aramide, polyester, acier
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Noir, tan
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)