!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEAU DOUILLE A CHOCS,3/8 PO,19 PIECE

PLATEAU DOUILLE A CHOCS,3/8 PO,19 PIECE

MILWAUKEE

PLATEAU DOUILLE A CHOCS,3/8 PO,19 PIECE close
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
PLATEAU DOUILLE A CHOCS,3/8 PO,19 PIECE

PLATEAU DOUILLE A CHOCS,3/8 PO,19 PIECE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.68 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-6831
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-6831
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlateau pour douilles
  • ComprendPlateau qui convient aux douilles profondes Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty suivantes : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Matériau Plastique
  • Nb de poignées 0