!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 1/2 PO LO

JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 1/2 PO LO

MILWAUKEE

JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 1/2 PO LO close
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
JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 1/2 PO LO

JEU DOUILL CHOCS,ACIER,ENTRAIN 1/2 PO LO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.24 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49667032
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-7032
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de douilles à chocs
  • FinitionMolybdène chromé
  • Profondeur de douilleProfond
  • Nombre/style de douille profonde(9) 6 points
  • Type d'entraînementImpact
  • Type de contenantRail à douille
  • Nb de pièces9
  • Comprend un aimant de fixationNon
  • Matériau Acier
  • Taille de prise 1/2 po
  • Longueur de douille 3-1/16 po
  • Comprend des douilles articulées Non
  • Taille de douille 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Plage de taille de douille 10 mm à 21 mm
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)