!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPACT SOCKET, 1/2IN DR, 25MM, 6PT

IMPACT SOCKET, 1/2IN DR, 25MM, 6PT

WESTWARD

IMPACT SOCKET, 1/2IN DR, 25MM, 6PT close
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
IMPACT SOCKET, 1/2IN DR, 25MM, 6PT

IMPACT SOCKET, 1/2IN DR, 25MM, 6PT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.89 / each
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
  • N° article GGG5DFP4
  • N° de modèle du manufacturier 5DFP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ItemImpact Socket
  • Fastener-Holding TypeFriction
  • Includes InsulationNot Insulated
  • Includes Non-Magnetic/SparkingNot Applicable
  • Includes Thin WallNo Thin Wall
  • Number of Points6
  • Product TypeImpact Socket
  • Socket Shape6-Point
  • Tether StatusNot Tether Capable
  • Bolt Clearance24 mm
  • Impact Rated StatusImpact Rated
  • Voltage RatingNot Applicable
  • Drive Size 1/2 in
  • Finish Manganese Phosphate
  • Includes Locking Locking Not Included
  • Includes Non-Marring Non-Marring Not Included
  • Measurement Type Metric
  • Overall Length 3 1/16 in
  • Socket Depth Deep
  • Socket Size 25 mm
  • Material Chrome Molybdenum Alloy Steel
  • Drive Type Impact
  • Standards ASME B107.119
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche