Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Choisissez cette paire de gants non doublés, nrs et org, tle TG/10, résistants aux chocs lorsque vous avez besoin d'une protection anti-abrasion associée à une protection c/coupures ANSI de niveau 1. a/paume en cuir synthétique gaufré monocouche, un dos en TPR et spandex, une manchette en TPR et à fermeture autoagrippante, un style à doigts complets et un rembourrage en TPR au niveau des articulations, ces gants offriront confort, flexibilité et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux chocs
IsolationNon
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurOrange
Type de protection antichocDos de la main, caoutchouc thermoplastique
Taille - alphabétiqueTG
Support réflectifOui
Classement EN 3882131
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Caractéristiques de haute visibilitéCouleur haute visibilité
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantProtection en TPR contre les chocs sur le dessus de la main, couleur haute visibilité, bandes réfléchissantes pour la sécurité et la visibilité, lingette anti-sueur en tissu éponge, tire-manchette en suède, fermeture autoagrippante en TPR, paume renforcée réduisant les vibrations
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de poignetCaoutchouc thermoplastique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca