!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT ANSI COUPE A5 CUIR CHVRE DRIVER W/T

GANT ANSI COUPE A5 CUIR CHVRE DRIVER W/T

WATSON GLOVES

GANT ANSI COUPE A5 CUIR CHVRE DRIVER W/T close
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
GANT ANSI COUPE A5 CUIR CHVRE DRIVER W/T

GANT ANSI COUPE A5 CUIR CHVRE DRIVER W/T

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.35 / PAIRE
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
  • N° article WAT547TPRXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 547TPR-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux chocs
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Matériau des couturesKevlar
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, résistance aux flammes, résistance aux coupures, protection contre les chocs, flexibilité et confort, ajustement serré
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique3TG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique
  • Série Van Goat
  • Taille - Numérique 12
  • Classement EN 388 3X34FP
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)