Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en peau de chèvre blanche et rouge, de taille TP/6, à doigts entiers, sont résistants aux chocs. Ils sont dotés d'une manchette et d'une fermeture de type gantelet, d'un dos de gant en TPR, d'une paume en peau de chèvre et d'un rembourrage des articulations en TPR. Ils sont classés niveau de coupe ANSI A5, niveau de perforation ANSI cinq et sont doublés d'une doublure Cutshield P-aramide, polyester et verre pour une protection supplémentaire.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail tout en cuir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau des couturesKevlar
NormesEN 388
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, coutures soudées et protection au niveau du pouls, ajustement serré, résistance aux coupures, résistance aux perforations
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
Coupe de gantAméricaine
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Résistant à l'huileOui
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
SérieVan Goat
Taille - Numérique6
Classement EN 3883X34FP
Procédé de paume en cuirGrains
CouleurBlanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca