!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS CHOCS,BLANC,TG,PR

GANTS RESISTANTS CHOCS,BLANC,TG,PR

WATSON GLOVES

GANTS RESISTANTS CHOCS,BLANC,TG,PR close
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
GANTS RESISTANTS CHOCS,BLANC,TG,PR

GANTS RESISTANTS CHOCS,BLANC,TG,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.02 / PAIRE
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
  • N° article WAT549TPR-XL
  • N° de modèle du manufacturier 549TPR-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail tout en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Matériau des couturesKevlar
  • NormesEN 388
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, coutures soudées et protection au niveau du pouls, ajustement serré, résistance aux coupures, résistance aux perforations
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique
  • Série Van Goat
  • Taille - Numérique 10
  • Classement EN 388 3X34FP
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)