Ces gants résistants aux chocs de taille TG/10, non doublés, rouges et blancs sont constitués d'une paume en cuir de chèvre avec un dos de gant en TPR et un rembourrage en caoutchouc aux articulations. Ils ont une manchette et une fermeture élastiques et un style de doigt complet avec un niveau de coupe ANSI de A5.
Technical Specs
ArticleGant résistant aux chocs
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau des couturesKevlar
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, résistance aux flammes, résistance aux coupures, protection contre les chocs, flexibilité et confort, ajustement serré