!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,TG/10,NR/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,TG/10,NR/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC

WATSON GLOVES

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,TG/10,NR/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,TG/10,NR/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,TG/10,NR/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.71 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT546TPR-X
  • N° de modèle du manufacturier 546TPR-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux chocs, non doublés, noirs et blancs, de taille TG/10, sont constitués d'une paume en cuir de chèvre avec un dos de gant en TPR et un rembourrage en caoutchouc aux articulations. Ils ont une manchette et une fermeture élastiques et un style de doigt complet avec une conception ergonomique du pouce en forme de clé de voûte.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux chocs
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • NormesEN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
  • SérieScape Goat
  • Taille - Numérique10
  • Classement EN 3883X22XP
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Caractéristiques du gant Résistance aux chocs et aux perforations, robustesse et dextérité, flexibilité et confort, ajustement serré
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Couleur Noir, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande