!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,P/7,RGE/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,P/7,RGE/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC

WATSON GLOVES

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,P/7,RGE/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC close
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
GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,P/7,RGE/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC

GANTS,RÉSIST CHOCS,DOIGT ENTIER,MANCHETTE ÉLASTIQ,P/7,RGE/BLNC,CHÈVRE/TPR/CAOUTCHC

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.91 / PAIRE
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
  • N° article WAT547TPR-S
  • N° de modèle du manufacturier 547TPR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux chocs, non doublés, rouges et blancs, de petite taille /7, sont constitués d'une paume en cuir de chèvre avec un dos de gant en TPR et un rembourrage en caoutchouc aux articulations. Ils ont une manchette et une fermeture élastiques et un style de doigt complet avec un niveau de coupe ANSI de A5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux chocs
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Matériau des couturesKevlar
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gantRésistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, résistance aux flammes, résistance aux coupures, protection contre les chocs, flexibilité et confort, ajustement serré
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique
  • Série Van Goat
  • Taille - Numérique 7
  • Classement EN 388 3X34FP
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)