!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS CHOCS,TPR,HAVANE,2TG

GANTS RESISTANTS CHOCS,TPR,HAVANE,2TG

WATSON GLOVES

GANTS RESISTANTS CHOCS,TPR,HAVANE,2TG close
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
GANTS RESISTANTS CHOCS,TPR,HAVANE,2TG

GANTS RESISTANTS CHOCS,TPR,HAVANE,2TG

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 97,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 584,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT5782GCR-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 5782GCR-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tout usage
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • NormesEN 388
  • Style de manchetteManchette
  • Résistant à l'huileOui
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache pleine fleur
  • SérieStorm Trooper
  • Taille - Numérique11
  • Couleur de la paumeBeige
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurJaune
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Fibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'eau et à l'huile, résistant aux flammes, résistant aux coupures, solide et durable, protection contre les chocs, poignet élastique froncé bien ajusté, protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc
  • Classement EN 388 3X44EP
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)