!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST IMP,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR/ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/TPR

GANTS,RÉSIST IMP,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR/ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST IMP,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR/ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/TPR close
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
GANTS,RÉSIST IMP,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR/ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/TPR

GANTS,RÉSIST IMP,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR/ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,49 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 341,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWEXO2HZIO04L
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-HZIO-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Choisissez cette paire de gants non doublés, nrs et org, tle G/9, résistants aux chocs lorsque vous avez besoin d'une protection anti-abrasion associée à une protection c/coupures ANSI de niveau 1. a/paume en cuir synthétique gaufré monocouche, un dos en TPR et spandex, une manchette en TPR et à fermeture autoagrippante, un style à doigts complets et un rembourrage en TPR au niveau des articulations, ces gants offriront confort, flexibilité et protection.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux chocs
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • CouleurOrange
  • Type de protection antichocDos de la main, caoutchouc thermoplastique
  • Taille - alphabétiqueG
  • Support réflectifOui
  • Classement EN 3882131
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Caractéristiques de haute visibilité Couleur haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Série Ironclad EXO
  • Caractéristiques du gant Protection en TPR contre les chocs sur le dessus de la main, couleur haute visibilité, bandes réfléchissantes pour la sécurité et la visibilité, lingette anti-sueur en tissu éponge, tire-manchette en suède, fermeture autoagrippante en TPR, paume renforcée réduisant les vibrations
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de poignet Caoutchouc thermoplastique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)