!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST CHOCS, TAILLE G/9.9½ PO LNG, NIV COUPE A4, BLNC, CHEVREAU/KEVLAR

GANTS RÉSIST CHOCS, TAILLE G/9.9½ PO LNG, NIV COUPE A4, BLNC, CHEVREAU/KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSIST CHOCS, TAILLE G/9.9½ PO LNG, NIV COUPE A4, BLNC, CHEVREAU/KEVLAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST CHOCS, TAILLE G/9.9½ PO LNG, NIV COUPE A4, BLNC, CHEVREAU/KEVLAR

GANTS RÉSIST CHOCS, TAILLE G/9.9½ PO LNG, NIV COUPE A4, BLNC, CHEVREAU/KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.60 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GKGVBEL
  • N° de modèle du manufacturier 378GKGVBEL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux chocs de taille G/neuf mesurent 9 ½ po de longueur et sont fabriqués à partir de peau de chèvre avec une doublure en Kevlar. Ces gants blancs à coupe confortable sont renforcés au niveau de la paume et des jointures et ont un niveau de coupe A4 et de perforation 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux chocs
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 000
  • CouleurBlanc
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Longueur du gant 10 1/4 po
  • Style de manchette Sécurité
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Force de perforation ANSI/ISEA 125
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande