!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,RÉSIST IMP,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TLE TG/10,BLEU,POLYCOT/COT/CUIR/VEP,GAUCHE

GANT,RÉSIST IMP,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TLE TG/10,BLEU,POLYCOT/COT/CUIR/VEP,GAUCHE

IMPACTO

GANT,RÉSIST IMP,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TLE TG/10,BLEU,POLYCOT/COT/CUIR/VEP,GAUCHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT,RÉSIST IMP,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TLE TG/10,BLEU,POLYCOT/COT/CUIR/VEP,GAUCHE

GANT,RÉSIST IMP,DOIGT COMPLET,CROCHET/BOUCLE,TLE TG/10,BLEU,POLYCOT/COT/CUIR/VEP,GAUCHE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMO712-02XL-LH
  • N° de modèle du manufacturier 71202120051
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce gant résistant aux chocs est fabriqué à partir d'un dos en coton, d'un rembourrage au niveau des articulations et d'un mat de paume en polycoton, a/une manchette en cuir. Le gant offre une protection c/coupures ANSI de niveau 2 et est renforcé sur la paume a/un rembourrage VEP p/ une sécurité accrue. tle TG/dix p/ la main gch et de couleur bleue, ce gant a également une conception à doigts complets et une fermeture autoagrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de paumeCuir pleine fleur, polycoton, VEP
  • NormesEN 388
  • CouleurBleu
  • Série712-02
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Unité de venteChacun
  • Isolation Non
  • Matériau du dos (gants) Coton
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume, doigts, pouce
  • Caractéristiques du gant Le support du poignet en cuir pleine fleur empêche la flexion et l'extension excessives pour aider à prévenir les LMR. Idéal pour la protection contre les outils à main et les outils électriques dans des applications telles que la construction, l'assemblage, la fabrication et l'entretien
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande