!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTENSION DE MÂT, NOIR, D'ENTRAÎNEMENT 3/8 PO, LONGUEUR TOTALE DE 2 PO

EXTENSION DE MÂT, NOIR, D'ENTRAÎNEMENT 3/8 PO, LONGUEUR TOTALE DE 2 PO

GEARWRENCH

EXTENSION DE MÂT, NOIR, D'ENTRAÎNEMENT 3/8 PO, LONGUEUR TOTALE DE 2 PO close
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
EXTENSION DE MÂT, NOIR, D'ENTRAÎNEMENT 3/8 PO, LONGUEUR TOTALE DE 2 PO

EXTENSION DE MÂT, NOIR, D'ENTRAÎNEMENT 3/8 PO, LONGUEUR TOTALE DE 2 PO

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 1 609,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KDT84407
  • N° de modèle du manufacturier 84407
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.155 lb

Informations sur le produit

Cette boîte à boutons-poussoirs pendante jaune à deux boutons et à vitesse unique est également dotée d'un arrêt d'urgence. Elle mesure 3 x 11 x 3 ¼ po et possède une douille de câble de 0,31 à 0,63 pouce. Elle a un verrouillage mécanique et des boutons momentanés. Cette boîte à boutons-poussoirs pendante en ABS a une résistance à la corrosion NEMA 4 intérieure/extérieure et NEMA 4X à l'intérieur ou à l'extérieur. 5 A à 125/240 VCA, 2 A à 24 VCC et 0,4 A à 120 VCA.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge à chocs
  • Taille de prise de sortie3/8 po
  • Nb de pièces1
  • Finition Noir
  • Longueur hors tout 6 po
  • Normes B107.2
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)