!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE

MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE

KLEIN TOOLS

MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE close
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
MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE

MECHE PERC, ACIER, CHANGEMENT RAPIDE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.10 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32527
  • N° de modèle du manufacturier 32527
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112815
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis multi-embouts
  • Nb de pièces9
  • Taille d'extrémitéNo. 1, no. 2, 1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po
  • Taille de prise3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
  • Type de fixation d'emboutChangement rapide
  • Embouts simples/doublesDouble extrémité
  • ComprendNo. 1 et no. 2 cruciformes, no. 1 et no. 2 carrés, 6 mm (1/4 po), 5 mm (3/16 po) et 6 mm (1/4 po) fendu, tourne-écrou 8 mm (5/16 po) et 10 mm (3/8 po), extracteur de noyau, retrait/installation de noyau
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Type de manche/poignéeDroite
  • FinitionChrome
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Nombre d'embouts3
  • Style de tournevisUsage général
  • Matériau de tigeAcier allié
  • Fixable sur longeNon
  • Nombre de pointes 11
  • Tailles incluses No. 1 (cruciforme), no. 1 (carré), no. 2 (cruciforme), no. 2 (carré), 1/4 po, 3/16 po
  • Longueur hors tout 7-3/4 po
  • Style serrage (po) Ergonomique
  • Type de contenant Aucun
  • Isolation Non
  • Cliquet Non
  • Rangement d'embouts Aucun
  • Matériau du foret Acier allié
  • Pour type de vis Tourne-écrou, vis Phillips, vis fendue, vis carrée
  • Type de mesure SAE
  • Tige remplaçable Non
  • Longueur de tige 3 po
  • Normes ANSI, ASME
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)