Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur l'acier, le plastique et le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 5 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.
Spécifications techniques
ArticleForet à tige hexagonale
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret3/8 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale3 1/2 po
Longueur hors tout5 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de tige hexagonale1/4 po
Application - matière principaleAcier, plastique, bois
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,375
Type de pointe du foretRefendu
Longueur de goujure3 1/2 po
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.9xD
Type de queue - usinageHexagonale
Résistance nominale aux chocsOui
Code ISO - matière principaleO
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca