!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHE PERCUSSION, 15/32 PO, HELIC

MECHE PERCUSSION, 15/32 PO, HELIC

MILWAUKEE

MECHE PERCUSSION, 15/32 PO, HELIC close
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
MECHE PERCUSSION, 15/32 PO, HELIC

MECHE PERCUSSION, 15/32 PO, HELIC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.20 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48894627
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-4627
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMèche à percussion
  • Finition - usinageTitane
  • Taille de foret15/32 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale3 3/16 po
  • Angle d'hélice35 Degrees
  • Rapport profondeur x dia.7xD
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Résistance nominale aux chocsOui
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,4688 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 3-15/64 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Longueur hors tout 5 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)