!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 10XD

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 10XD

BOSCH

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 10XD close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 10XD

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 10XD

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53DL99
  • N° de modèle du manufacturier BL2143IM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # 264
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur l'acier, le plastique et le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 4 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret1/4 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale2 1/2 po
  • Longueur hors tout4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de tige hexagonale1/4 po
  • Application - matière principaleAcier, plastique, bois
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,25
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Longueur de goujure 2 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Résistance nominale aux chocs Oui
  • Code ISO - matière principale O