!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 1/2 PO LO, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8XD

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 1/2 PO LO, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8XD

BOSCH

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 1/2 PO LO, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8XD close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 1/2 PO LO, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8XD

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/16 PO, CANNELURE 1/2 PO LO, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8XD

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53DL88
  • N° de modèle du manufacturier BL2131IM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # 264
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur l'acier, le plastique et le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 1 7/8 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleForet torsadé
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret1/16 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1/2 po
  • Rapport profondeur x dia.8xD
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,0625 po
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur hors tout 1-7/8 po
  • Groupe de forets Individuel