!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL LUMINEUX,IVOIRE,15A,BASCULE

INTERR MURAL LUMINEUX,IVOIRE,15A,BASCULE

HUBBELL

INTERR MURAL LUMINEUX,IVOIRE,15A,BASCULE close
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
INTERR MURAL LUMINEUX,IVOIRE,15A,BASCULE

INTERR MURAL LUMINEUX,IVOIRE,15A,BASCULE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 315,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP1201ILINA
  • N° de modèle du manufacturier SNAP1201ILINA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural lumineux
  • Courant nominal15 A
  • MarchéIndustrielle
  • Style d'interrupteurBascule
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • Méthode de câblageRetour
  • Nb d'interrupteurs1
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,3 po
  • Couleur Ivoire
  • Lumineux Oui
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Type d'interrupteur Unipolaire
  • Type de connexion filaire Câblage modulaire
  • Puissance nominale 2 HP
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,7 po
  • Normes Classé UL