!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEXE, DISPOSITIF DE TRACTION SUR GLACE, PETIT, CAOUTCHOUC/CARBURE TUNGSTÈNE, NOIR, À UTILISER SUR GLACE/NEIGE

UNISEXE, DISPOSITIF DE TRACTION SUR GLACE, PETIT, CAOUTCHOUC/CARBURE TUNGSTÈNE, NOIR, À UTILISER SUR GLACE/NEIGE

DUE NORTH

UNISEXE, DISPOSITIF DE TRACTION SUR GLACE, PETIT, CAOUTCHOUC/CARBURE TUNGSTÈNE, NOIR, À UTILISER SUR GLACE/NEIGE close
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
UNISEXE, DISPOSITIF DE TRACTION SUR GLACE, PETIT, CAOUTCHOUC/CARBURE TUNGSTÈNE, NOIR, À UTILISER SUR GLACE/NEIGE

UNISEXE, DISPOSITIF DE TRACTION SUR GLACE, PETIT, CAOUTCHOUC/CARBURE TUNGSTÈNE, NOIR, À UTILISER SUR GLACE/NEIGE

DUE NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.28 / PAIRE
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
  • N° article SLLV3550570S
  • N° de modèle du manufacturier V3550570-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162414
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Ce dispositif de traction sur glace de taille petite, unisexe et de couleur noire, est fait en caoutchouc avec un crampon en carbure de tungstène. Il convient aux pointures 3,5 à 6,5 pour les hommes/2,5 à 5,5 pour les femmes et est doté d'une fixation à enfiler et d'une couverture saillie/talon. Le dispositif de traction sur glace extérieur mesure 3 pouces de longueur x 8 pouces de largeur x 3 pouces de hauteur. Il peut être utilisé sur des surfaces glacées ou enneigées.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositifs de traction
  • Pour taille de chaussureDe 3 à 7
  • Environnement suggéréExtérieur
  • Style de la fixation de tractionFourreau
  • GenreUnisexe
  • Matériau de tractionCarbure de tungstène
  • Hauteur3 po
  • Largeur8 po
  • Type de traction Crampon
  • Style de couverture de chaussures Talon
  • Pour une utilisation sur des types de surface Glace, neige
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Dimensions du dispositif de traction 3 po LO x 8 po LA x 3 po H
  • Couleur Noir
  • Matériau Caoutchouc