!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISP. TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,S/ÉTINCELLE,AJUSTABLE,SANGLE H. VIS,NR/OR,MOD. UNVSL,TPR/LTN

DISP. TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,S/ÉTINCELLE,AJUSTABLE,SANGLE H. VIS,NR/OR,MOD. UNVSL,TPR/LTN

IMPACTO

DISP. TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,S/ÉTINCELLE,AJUSTABLE,SANGLE H. VIS,NR/OR,MOD. UNVSL,TPR/LTN close
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
DISP. TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,S/ÉTINCELLE,AJUSTABLE,SANGLE H. VIS,NR/OR,MOD. UNVSL,TPR/LTN

DISP. TRCTN,SEM. INTERMÉDIAIRE,S/ÉTINCELLE,AJUSTABLE,SANGLE H. VIS,NR/OR,MOD. UNVSL,TPR/LTN

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.45 / PAIRE
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
  • N° article IMOMIDCLEAT100B00
  • N° de modèle du manufacturier MIDCLEAT-100B-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181605
  • PAGE DU CATALOGUE # 954
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en élastomère thermoplastique, ces crampons sont en laiton anti-étincelles et non conducteur. Les crampons sont remplaçables et la sangle réfléchissante haute visibilité permet de retourner le dispositif sur le dessus de la chaussure lorsqu'il n'est pas utilisé. Noir et orange, le dispositif de traction est un ajustement universel. Chaque commande comprend une paire.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositifs de traction
  • Pour taille de chaussureUniversel
  • Pour une utilisation sur des types de surfaceGlace, neige
  • Matériau de tigeNylon
  • Dimensions du dispositif de traction5 po LO x 5 1/2 po LA x 1 po H
  • CouleurNoir, orange
  • MatériauLaiton, TPE
  • Largeur5 1/2 po
  • Type de traction Crampon
  • Style de couverture de chaussures Milieu de la plante
  • Style de la fixation de traction Fourreau
  • Genre Unisexe
  • Matériau de traction Laiton
  • Hauteur 1 po
  • Taille Universel
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)