!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAÎNES DE TRACTION, SEMELLE PLEINE, NOIR, PETIT, ACIER/CAOUTCHOUC, PAIRE

CHAÎNES DE TRACTION, SEMELLE PLEINE, NOIR, PETIT, ACIER/CAOUTCHOUC, PAIRE

ICETREKKERS

CHAÎNES DE TRACTION, SEMELLE PLEINE, NOIR, PETIT, ACIER/CAOUTCHOUC, PAIRE close
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
CHAÎNES DE TRACTION, SEMELLE PLEINE, NOIR, PETIT, ACIER/CAOUTCHOUC, PAIRE

CHAÎNES DE TRACTION, SEMELLE PLEINE, NOIR, PETIT, ACIER/CAOUTCHOUC, PAIRE

ICETREKKERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,95 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 1 006,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ITX06060S
  • N° de modèle du manufacturier 06060 S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces chaînes de traction sont de petite taille et conviennent aux pointures de chaussures pour femmes de cinq à sept et aux pointures de chaussures pour hommes de cinq à six. Les chaînes à maillons carrés soudées individuellement sont fabriquées en acier cémenté et zingué et fixées à un cadre en caoutchouc. Noir avec un motif en échelle sur la plante et un motif triangulaire sur le talon, ce dispositif de traction à semelle complète est livré avec une paire par commande.

Spécifications techniques

  • ArticleChaînes ICEtrekkers
  • CouleurNoir
  • TailleP
  • Genre Unisexe
  • Matériau Caoutchouc, acier