!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAMPONS À GLACE UNISEXES, TG, POINTURE 13½ À 16, TRACTION EN ACIER/ CAOUTCHOUC, NOIR, POUR GLACE/NEIGE

CRAMPONS À GLACE UNISEXES, TG, POINTURE 13½ À 16, TRACTION EN ACIER/ CAOUTCHOUC, NOIR, POUR GLACE/NEIGE

STABIL

CRAMPONS À GLACE UNISEXES, TG, POINTURE 13½ À 16, TRACTION EN ACIER/ CAOUTCHOUC, NOIR, POUR GLACE/NEIGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CRAMPONS À GLACE UNISEXES, TG, POINTURE 13½ À 16, TRACTION EN ACIER/ CAOUTCHOUC, NOIR, POUR GLACE/NEIGE

CRAMPONS À GLACE UNISEXES, TG, POINTURE 13½ À 16, TRACTION EN ACIER/ CAOUTCHOUC, NOIR, POUR GLACE/NEIGE

STABIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 870,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 17 410,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ITX693439
  • N° de modèle du manufacturier 693439
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces crampons à glace noirs unisexes de très grande taille sont en caoutchouc. Ils conviennent aux pointures de chaussures de 13,5 à 16 pour les hommes et sont dotés d'un style à enfiler. Les crampons à glace ont une traction en acier et sont compatibles avec les chaussures sport/à talon/à semelle intermédiaire. Ils peuvent être utilisés sur des surfaces glacées ou enneigées.

Spécifications techniques

  • ArticleCrampon à glace
  • Pour taille de chaussureDe 13,5 à 16
  • Environnement suggéréExtérieur
  • Style de la fixation de tractionFourreau
  • GenreUnisexe
  • CouleurNoir
  • Type de traction Crampon
  • Style de couverture de chaussures Avant-pied, talon, milieu de la plante
  • Pour une utilisation sur des types de surface Glace, neige
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Matériau de traction Acier
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande