!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITE DE CONFINEMENT IBC

UNITE DE CONFINEMENT IBC

ENPAC

UNITE DE CONFINEMENT IBC close
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
UNITE DE CONFINEMENT IBC

UNITE DE CONFINEMENT IBC

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,303.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31DM15
  • N° de modèle du manufacturier 5460-YE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 241.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité de confinement GRV
  • Pour nombre de GRV1
  • Passage de fourche4 directions
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur56 1/2 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Longueur utile48 po
  • Largeur56 1/2 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible 7006-BK
  • Hauteur 48 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 3 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Poids du produit 260 lb
  • Capacité de déversement 330 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 48 po