!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDES ANTIDÉRAPANTES UNISEXES, P/M, CAOUTCHOUC, NOIR/ORANGE, INT./EXT., À ENFILER, PR CÉRAMIQUE

BANDES ANTIDÉRAPANTES UNISEXES, P/M, CAOUTCHOUC, NOIR/ORANGE, INT./EXT., À ENFILER, PR CÉRAMIQUE

DUE NORTH

BANDES ANTIDÉRAPANTES UNISEXES, P/M, CAOUTCHOUC, NOIR/ORANGE, INT./EXT., À ENFILER, PR CÉRAMIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BANDES ANTIDÉRAPANTES UNISEXES, P/M, CAOUTCHOUC, NOIR/ORANGE, INT./EXT., À ENFILER, PR CÉRAMIQUE

BANDES ANTIDÉRAPANTES UNISEXES, P/M, CAOUTCHOUC, NOIR/ORANGE, INT./EXT., À ENFILER, PR CÉRAMIQUE

DUE NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.66 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLLV3553570S/M
  • N° de modèle du manufacturier V3553570-S/M
  • N° de classification normalisée des produits et services 53112000
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.685 lb

Informations sur le produit

Ces bandes antidérapantes unisexes noires et orange, de taille petite et moyenne, sont fabriquées en caoutchouc et conviennent aux pointures 4 à 10 pour les hommes et 5 à 11 pour les femmes. Elles s'enfilent et couvrent le talon. La bande antidérapante pour intérieur/extérieur mesure 7¾ de longueur x 6⅞de largeur x 2½ pouces de hauteur. Elle convient à une utilisation sur la céramique, les planchers secs et les surfaces huileuses.

Spécifications techniques

  • ArticleAide à l'adhérence sans pointe intérieur/extérieur
  • Pour taille de chaussureDe 4 à 10
  • Environnement suggéréIntérieur, extérieur
  • Matériau de tigeCaoutchouc
  • Dimensions du dispositif de traction7 3/4 po LO x 6 7/8 po x 2 1/2 po
  • CouleurNoir, orange
  • Largeur6 7/8 po
  • Type de traction Caoutchouc
  • Style de couverture de chaussures Talon
  • Style de la fixation de traction Fourreau
  • Genre Unisexe
  • Matériau de traction Caoutchouc
  • Hauteur 2 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande