Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe frontale en aluminium est dotée d'un éclairage mains libres. Elle est également conforme aux normes CE, RoHS. Elle comprend une batterie et bénéficie d’une garantie de 2 ans.
Spécifications techniques
ArticleLampe frontale
Comprend les batteriesNon
Nb de piles/batteries1
Type de faisceauConcentré
Matériau du corpsAluminium
Distance maximale entre les poutres72 m
Durée d'exécution à la luminosité maximale1,2 h
Emplacement de la batterieDevant
Focalisation du faisceauFixe
Réglage de la têteFixe
Sécurité intrinsèqueNon
Style de sangle de têteAutour de la tête
Modes de fonctionnement spéciauxSOS, stroboscope
Type d'interrupteurBouton-poussoir
Niveaux de distance du faisceau72 m
Diamètre du corps1 po
CaractéristiquesÉclairage mains libres
Matériau de lentillePolycarbonate
Modes d'éclairageÉlevé, faible
Durée d'exécution maximale5,5 h
Longueur hors tout3 1/2 po
Caractéristiques de résistanceRésistant à l'eau
NormesCertifié CE, RoHS conforme
Matériau de sangleTissu
Composition chimique de pile/batterieAlcaline
Taille de pile/batterieAA
Comprend un chargeurNon
Couleur du corpsNoir
Nombre de modes de sortie de lumière4
Luminosité maximale115 lm
Poids avec piles2,6 oz
RechargeableNon
Lampe secondaire incluseNon
Résistance aux chutes1 m
Indice IPIPX4
Type de montageSerre-tête élastique
Emplacement d'interrupteurTête
Couleur du faisceauBlanc
Niveaux d'intensité du faisceau1 300 cd
Niveaux de luminosité115 lm
Durée de vie de lampe50 000 h
Technologie de la lumièreDEL
Durée de la garantie du fabricant2 ans
Position de montageChapeau, tête, casque
Largeur hors tout1 po
Niveaux de temps de fonctionnement1,2 h, 5,5 h
Couleur de sangleNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca