!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT ETOILE HYTREL L150 5000 T/M

INSERT ETOILE HYTREL L150 5000 T/M

DAYTON

INSERT ETOILE HYTREL L150 5000 T/M close
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
INSERT ETOILE HYTREL L150 5000 T/M

INSERT ETOILE HYTREL L150 5000 T/M

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.34 / CHAQUE
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
  • N° article GGF29HZ13
  • N° de modèle du manufacturier 29HZ13
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # 42
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • Article - croisillons d'accouplement à griffesInsert d'accouplement à griffes
  • Matériau - croisillonsHytrel
  • Régime max. (tr/min)5 000
  • Puissance nominale (HP) à 1 200 tr/min70.6
  • Puissance nominale (HP) à 3 600 tr/min211.8
  • Désalignement parallèle max. (po)0.015
  • Plage de diamètre d'arbre (po)5/8 - 1-7/8
  • Longueur (po)0,433
  • Hauteur (po)1,063
  • Taille - embrayage à griffes L150
  • Couple nominal 3 708 po-lb
  • Puissance nominale (HP) à 100 tr/min 5.88
  • Puissance nominale (HP) à 1 800 tr/min 105.9
  • Poids de coupleur (lb) 0.228
  • Désalignement angulaire max. 1.5 Degrees
  • Couleur Havane
  • Largeur (po) 1,063
  • Accepte 1/2 Degrees de désalignement angulaire et 0,015 po de désalignement parallèle