!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT ETOILE HYTREL L075 11000 T/M

INSERT ETOILE HYTREL L075 11000 T/M

DAYTON

INSERT ETOILE HYTREL L075 11000 T/M close
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
INSERT ETOILE HYTREL L075 11000 T/M

INSERT ETOILE HYTREL L075 11000 T/M

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGF29HZ17
  • N° de modèle du manufacturier 29HZ17
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # 42
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article - croisillons d'accouplement à griffesInsert d'accouplement à griffes
  • Matériau - croisillonsHytrel
  • Régime max. (tr/min)11 000
  • Puissance nominale (HP) à 1 200 tr/min4.32
  • Puissance nominale (HP) à 3 600 tr/min12.97
  • Désalignement parallèle max. (po)0.015
  • Plage de diamètre d'arbre (po)1/4 - 7/8
  • Longueur (po)0,441
  • Hauteur (po)1,732
  • Taille - embrayage à griffes L075
  • Couple nominal 227 po-lb
  • Puissance nominale (HP) à 100 tr/min 0.36
  • Puissance nominale (HP) à 1 800 tr/min 6.48
  • Poids de coupleur (lb) 0.029
  • Désalignement angulaire max. 1.5 Degrees
  • Couleur Havane
  • Largeur (po) 1,732
  • Accepte 1/2 Degrees de désalignement angulaire et 0,015 po de désalignement parallèle