!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HYPER, 3/8 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR, TIGE 1,8125 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET HYPER, 3/8 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR, TIGE 1,8125 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET HYPER, 3/8 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR, TIGE 1,8125 PO, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET HYPER, 3/8 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR, TIGE 1,8125 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET HYPER, 3/8 PO, ACIER RAPIDE, 3,5 PO LONGUEUR, TIGE 1,8125 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 125,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 12 ou plus et en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZD12024
  • N° de modèle du manufacturier ZD12024
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret hyper est en acier rapide et a une tige de 1,8125 po de long. Ce foret hyper de longueur de visseuse a des mesures fractionnaires en po. Sa longueur fixe est de 3 1/2 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales régulières.

Spécifications techniques

  • ArticleForet Hyper
  • Équivalent décimal0,3750 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur hors tout3,5 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Longueur de tige 1,8125 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court