!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NR, GR, MOUSSE/VINYLE, 25 DB, POUR OREILLETTES 1030110

TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NR, GR, MOUSSE/VINYLE, 25 DB, POUR OREILLETTES 1030110

HOWARD LEIGHT

TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NR, GR, MOUSSE/VINYLE, 25 DB, POUR OREILLETTES 1030110 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NR, GR, MOUSSE/VINYLE, 25 DB, POUR OREILLETTES 1030110

TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NR, GR, MOUSSE/VINYLE, 25 DB, POUR OREILLETTES 1030110

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDL1030220
  • N° de modèle du manufacturier 1030220
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181903
  • PAGE DU CATALOGUE # 850
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'hygiène pour oreillettes comprend une paire de coussinets de remplacement et un insert en mousse. Elles sont fabriquées en mousse/vinyle et sont de couleur noire/grise. La trousse isolée électriquement a un indice de réduction du bruit de 25 décibels et est conçue pour les oreillettes 1030110.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de coussinet de remplacement pour cache-oreilles
  • Matériau du coussinMousse, vinyle
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant1030110
  • À utiliser avecHoward Leight Mfr. No. 1030110 Protecteurs d'oreilles stereo
  • Compatible avec sérieImpact Pro, Sync
  • Isolation électriqueOui
  • Matériau d'insertMousse
  • Comprend Coussins, housse à poussière
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Compatible avec marque Honeywell
  • Diélectrique Non
  • Couleur du coussin Noir
  • Couleur d'insert Gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande