!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 8,JNE/GRIS,TRICT/ÉLASTIQ/SYNTHÉTIQ TECHCOR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 8,JNE/GRIS,TRICT/ÉLASTIQ/SYNTHÉTIQ TECHCOR,PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 8,JNE/GRIS,TRICT/ÉLASTIQ/SYNTHÉTIQ TECHCOR,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 8,JNE/GRIS,TRICT/ÉLASTIQ/SYNTHÉTIQ TECHCOR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,CAL 13,TL 8,JNE/GRIS,TRICT/ÉLASTIQ/SYNTHÉTIQ TECHCOR,PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.95 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-427-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-427-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Gants résistants aux coupures. Doublés de la technologie maille Techcor pour protéger les mains contre les coupures, perforations et abrasions. Jaune vif et gris, épaisseur calibre 13 pour protection supplémentaire. Ils conviennent à une taille 8 et sont équipés de poignets élastiques en maille pour un enfilage et un retrait faciles. Les gants sont enduits aux ¾ d'un revêtement synthétique à base d'eau qui est également respectueux de l'environnement.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-427
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, CE 0493, EN 388 4332, EN407 : X1XXXX, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane, nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.212 Degrees F
  • Longueur du gant235 à 260 mm
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Nb de paires par paquet144
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurGris, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X32B
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de la doublure du gant Polyamide, fibre de verre
  • Caractéristiques du gant Revêtement polyuréthane à base d'eau, fibres haute visibilité et haute performance
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Revêtement synthétique
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)