!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 250,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-425-9
  • N° de modèle du manufacturier 11-425-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité lorsque vous travaillez avec des matériaux tranchants avec ces gants résistants aux coupures de taille 9 et de couleur blanche et grise. Ces gants protègent également contre les abrasions et les perforations, et les paumes sont enduites synthétiquement pour une sécurité et une performance accrues.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-425
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 3, ANSI Résistance à l'abrasion 6, EN 388 : 4543, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane, nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de la doublure du gantPolyamide, fibre de verre, PEHP
  • Caractéristiques du gantSystème d'indicateur HyFlex, excellente durabilité
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeRevêtement synthétique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X43C
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 225 à 270 mm
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Épaisseur Cal. 13
  • Nb de paires par paquet 144
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Couleur Gris, blanc
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande