!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 8, WHITE/GREY, SYNTHETIC PALM, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 8, WHITE/GREY, SYNTHETIC PALM, PAIR

MICROFLEX

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 8, WHITE/GREY, SYNTHETIC PALM, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 8, WHITE/GREY, SYNTHETIC PALM, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 8, WHITE/GREY, SYNTHETIC PALM, PAIR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,63 $ / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 250,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-425-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-425-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Protect your hands against punctures, abrasions, and cuts while tackling tough jobs with these cut-resistant gloves. The palms are coated with synthetic material for added performance and safety. These gloves fit a size 8 and are white and grey.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • Glove StyleHyFlex 11-425
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Cut 3, ANSI Abrasion 6, EN 388: 4543, REACH Compliant
  • Glove Coating MaterialPolyurethane, Nitrile
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- Numeric8
  • Glove Lining MaterialPolyamide, Fibre Glass, HPPE
  • Glove FeaturesHyFlex Indicator System, Excellent Durability
  • Thickness13 ga
  • Pairs per Package144
  • ANSI/ISEA Puncture Force150 N
  • ColourGrey, White
  • ANSI/ISEA Cut Level A3
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 4X43C
  • Glove Performance High Grip
  • Cuff Style Knit
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Glove Length 225 to 270 mm
  • Glove Coating Colour Grey
  • Series HyFlex
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Palm Material Synthetic Coating
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande