!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 7, GRIS/BLANC, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 250,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-425-7
  • N° de modèle du manufacturier 11-425-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Prenez soin de vos mains lorsque vous manipulez des bords et des objets tranchants avec ces gants résistants aux coupures. Cette paire de taille 7, grise et blanche est dotée d'une paume à revêtement synthétique pour plus de durabilité et de protection.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-425
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 3, ANSI Résistance à l'abrasion 6, EN 388 : 4543, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane, nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantPolyamide, fibre de verre, PEHP
  • Caractéristiques du gantSystème d'indicateur HyFlex, excellente durabilité
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeRevêtement synthétique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X43C
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 225 à 270 mm
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Épaisseur Cal. 13
  • Nb de paires par paquet 144
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Couleur Gris, blanc
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)