Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux coupures offrent une excellente protection contre les abrasions, les perforations et les coupures sur le lieu de travail. Les paumes sont enduites synthétiquement. Cette paire convient à une taille 11 et est blanche et grise.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-425
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance aux coupures 3, ANSI Résistance à l'abrasion 6, EN 388 : 4543, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane, nitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique11
Matériau de la doublure du gantPolyamide, fibre de verre, PEHP
Caractéristiques du gantSystème d'indicateur HyFlex, excellente durabilité
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeRevêtement synthétique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X43C
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant225 à 270 mm
Couleur du revêtement du gantGris
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet144
Force de perforation ANSI/ISEA150 N
CouleurGris, blanc
Pays d’originePortugal
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: