!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 10, BLANC/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 10, BLANC/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 10, BLANC/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 10, BLANC/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 10, BLANC/GRIS, PAUME SYNTHÉTIQUE, PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 250,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-425-10
  • N° de modèle du manufacturier 11-425-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains contre les coupures, les abrasions et les perforations avec ces gants de sécurité. Cette paire convient à une taille 10, est de couleur blanche et grise et présente une paume à revêtement synthétique.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-425
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 3, ANSI Résistance à l'abrasion 6, EN 388 : 4543, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane, nitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de la doublure du gantPolyamide, fibre de verre, PEHP
  • Caractéristiques du gantSystème d'indicateur HyFlex, excellente durabilité
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeRevêtement synthétique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X43C
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 225 à 270 mm
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Épaisseur Cal. 13
  • Nb de paires par paquet 144
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Couleur Gris, blanc
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)