!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT ENDUIT,NITRILE/NYLON,6,NR/GR,PR

GANT ENDUIT,NITRILE/NYLON,6,NR/GR,PR

HYFLEX

GANT ENDUIT,NITRILE/NYLON,6,NR/GR,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT ENDUIT,NITRILE/NYLON,6,NR/GR,PR

GANT ENDUIT,NITRILE/NYLON,6,NR/GR,PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.94 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-840-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-840-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à l'abrasion
  • Style de gantHyFlex 11-840
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884131A
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant200 à 275 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A1, EN 388 : 4131A, EN 407 : 4131A, CE, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
  • Performance du gant Respirant, durable
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant Nylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande