!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 10, TLE 6/TP, NOIR/BLANC, PEHP/NYLON/FIBRE VERRE/ELASTH, PAUME PUR, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 10, TLE 6/TP, NOIR/BLANC, PEHP/NYLON/FIBRE VERRE/ELASTH, PAUME PUR, PR

HYFLEX

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 10, TLE 6/TP, NOIR/BLANC, PEHP/NYLON/FIBRE VERRE/ELASTH, PAUME PUR, PR close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 10, TLE 6/TP, NOIR/BLANC, PEHP/NYLON/FIBRE VERRE/ELASTH, PAUME PUR, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 10, TLE 6/TP, NOIR/BLANC, PEHP/NYLON/FIBRE VERRE/ELASTH, PAUME PUR, PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.85 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-735-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-735-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 908
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité au travail avec ces gants résistants aux coupures de taille 6/très petite, de couleur noire et blanche et de calibre 10. Ils sont livrés avec une doublure Intercept ultra légère et ont un mélange de polyéthylène haute performance, de nylon, de fibre de verre et d'élasthanne pour la protection et le confort. Les paumes lisses enduites de polyuréthane améliorent l'adhérence et la dextérité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-735
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 6, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 : 4X43C, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de la doublure du gantFibre de verre, PEHP, nylon, Spandex
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4X43C
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 224 à 269 mm
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)