!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 7, GR, ACIER INOXYDABLE/KEVLAR/NYLON, PAUME EN SILICONE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 7, GR, ACIER INOXYDABLE/KEVLAR/NYLON, PAUME EN SILICONE, PAIRE

HYFLEX

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 7, GR, ACIER INOXYDABLE/KEVLAR/NYLON, PAUME EN SILICONE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 7, GR, ACIER INOXYDABLE/KEVLAR/NYLON, PAUME EN SILICONE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, CAL 18, TLE 7, GR, ACIER INOXYDABLE/KEVLAR/NYLON, PAUME EN SILICONE, PAIRE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.38 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-541-7
  • N° de modèle du manufacturier 11-541-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.116 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité avec ces gants résistants aux coupures de taille 7, de calibre 18 et de couleur grise. La doublure en fibre Intercept offre un confort et une protection légers, et un mélange de Kevlar, d'acier inoxydable et de nylon protège le dos des mains. Les paumes sont recouvertes de silicone pour plus d'adhérence et de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-539
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X21D
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantKevlar, nylon, Spandex, acier inoxydable
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumeSilicone
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 : 4X21D, EN 407 : 4X21D, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 196 à 250 mm
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 144
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)