!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP ET ABRASION,TLE 11,JNE/NR,PAUME EN KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE/MOUSSE NITRILE,PR

GANTS RÉSIST COUP ET ABRASION,TLE 11,JNE/NR,PAUME EN KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE/MOUSSE NITRILE,PR

HYFLEX

GANTS RÉSIST COUP ET ABRASION,TLE 11,JNE/NR,PAUME EN KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE/MOUSSE NITRILE,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP ET ABRASION,TLE 11,JNE/NR,PAUME EN KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE/MOUSSE NITRILE,PR

GANTS RÉSIST COUP ET ABRASION,TLE 11,JNE/NR,PAUME EN KEVLAR/NYL/ÉLASTHANNE/MOUSSE NITRILE,PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.83 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-510-11
  • N° de modèle du manufacturier 11-510-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Un tressage zonal breveté en Kevlar et nyl sur la pm et le dos de la main offre une prot fiable c/ les coup. et les abr.. La fatigue des mains est évitée grâce à la cncpn tricotée à points var.s des gants, qui est anatom. adaptée à la main humaine. Cette paire de gants jne et nr de tle 11 a une dbl en spandex et une mncht ComfortFlex a/ du nyl remb. p/ le confort et l'absrptn de la transpiration. Les pm sont recouvtes de nitrile mse nr p/ une exc adh..

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantHyFlex 11-510
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4231B, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant211 à 266 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet144
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4231B
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar, nylon, élastane
  • Caractéristiques du gant Conception ergonomique
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)