!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTREMITE DE RACCORD REDUCTEUR OE

EXTREMITE DE RACCORD REDUCTEUR OE

PARKER

EXTREMITE DE RACCORD REDUCTEUR OE close
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
EXTREMITE DE RACCORD REDUCTEUR OE

EXTREMITE DE RACCORD REDUCTEUR OE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.86 / CHAQUE
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
  • N° article DYERED20/16SCF
  • N° de modèle du manufacturier RED20/16SCF
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tube hydraulique pivotant haute pression de tube à tube Ermeto
  • Type - côté ACône à 24 Degrees
  • Type - côté BCône à 24 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationHydraulique
  • Diamètre extérieur - côté A20 mm
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Genre - côté A Mâle
  • Genre - côté B Mâle
  • Déplacement/course, 1ere étage 420 bar
  • Normes Norme DIN
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Diamètre extérieur - côté B 16 mm