!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE CLOISON OE

RACCORD DE CLOISON OE

PARKER

RACCORD DE CLOISON OE close
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
RACCORD DE CLOISON OE

RACCORD DE CLOISON OE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.11 / CHAQUE
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
  • N° article DYESV28LCF
  • N° de modèle du manufacturier SV28LCF
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccords de tuyaux hydrauliques
  • Type de connexion du raccord de tuyauCône mâle à 24 Degrees
  • Déplacement/course, 1ere étage250 bar
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauDroit
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Diamètre extérieur 28 mm
  • Plage de température -40 degrés à 300 degrés C
  • Normes DIN 2353, DIN 3861, ISO 8434