!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2,09 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO-18, 6 000 LB/PO2 À 70 F, NPTF

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2,09 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO-18, 6 000 LB/PO2 À 70 F, NPTF

PARKER

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2,09 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO-18, 6 000 LB/PO2 À 70 F, NPTF close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2,09 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO-18, 6 000 LB/PO2 À 70 F, NPTF

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE, LONGUEUR 2,09 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO-18, 6 000 LB/PO2 À 70 F, NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.58 / CHAQUE
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
  • N° article DYESM251-4FP
  • N° de modèle du manufacturier SM-251-4FP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.275 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide hydraulique
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de coupleur1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
  • Matériau de jointNitrile
  • Type de vanneChampignon
  • D.E. max.1,06 po
  • Matériau du corps Acier
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Débit max. 3 gal/min
  • Longueur hors tout 2,09 po
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Finition/revêtement Zinc avec chrome trivalent transparent
  • Raccord Parker SM-251-4FP